WAGO ITALIA SRL - WAG261-341 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSANTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm² 
- Corrente nominale In - 24 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Numero di poli - 1 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 200 PZ 
EAN
7449077996442
Codice prodotto
WAG261-341
Cod. produttore
261-341
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
4
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
28 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
10 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0