pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG261-321 SALVA SPAZIO, MORS. TERMINALE PER 2 COND

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG261-321 SALVA SPAZIO, MORS. TERMINALE PER 2 COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 200 PZ

EAN

7449072646564

Codice prodotto

WAG261-321

Cod. produttore

261-321

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

28 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

6 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Salva spazio, morsetto terminale per 2 conduttori; senza pulsanti; senza piede di montaggio a scatto sporgente; 1 polo; per morsettiere con piedi di fissaggio a scatto; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio