WAGO ITALIA SRL - WAG261-204/342-000 MORSETTIERA PER 4 CONDUTTORI SU ENTRAMBI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
100 PZ
EAN
2000000558509
Codice prodotto
WAG261-204/342-000
Cod. produttore
261-204/342-000
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...85 °C
Distanza tra i fori:
48.1 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
4
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
23.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
54.1 mm
Altezza:
28.1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì