WAGO ITALIA SRL - WAG260-313 MORSETTO PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In - 18 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
300 PZ
EAN
7449072194058
Codice prodotto
WAG260-313
Cod. produttore
260-313
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In:
18 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
25 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0