WAGO ITALIA SRL - WAG260-104 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm² 
- Corrente nominale In - 18 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Numero di poli - 4 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
7449079280235
Codice prodotto
WAG260-104
Cod. produttore
260-104
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In:
18 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...85 °C
Distanza tra i fori:
28.1 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
25 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
34.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0