pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG243-212 CONNETTORE PER CIRCUITO STAMPATO MODULAR

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connessioni - 8

  • Corrente nominale - 6 A

  • Adatto per conduttori flessibili - no

  • Colore - Multicolore

  • Con levette di blocco / sblocco -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449077063038

Codice prodotto

WAG243-212

Cod. produttore

243-212

Produttore

WAG

Numero di connessioni:

8

Corrente nominale:

6 A

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Multicolore

Con levette di blocco / sblocco:

Diametro del cavo:

0.6...0.8 mm

Tensione nominale:

100 V

Adatto per conduttori multifilo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

Trasparente:

no

Connettore PCB modulare per 4 conduttori; PUSH WIRE®; Ø 0,8 mm; Passo pin 5,75 mm; 2 poli; per singolo pin a saldare; per KNX; grigio chiaro/giallo