pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG222-415 CONNETTORE DI GIUNZIONE CLASSIC PER TUTT

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.8...4 mm²

  • Numero di connessioni - 5

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021665386

Codice prodotto

WAG222-415

Cod. produttore

222-415

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.8...4 mm²

Numero di connessioni:

5

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Grigio

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

400 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.08...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.08...4 mm²

Trasparente:

no

Sezione AWG da / a:

12...28

Connettore di giunzione CLASSIC; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola grigia; Temperatura ambiente: max. 40 °C; 2,50 mm²; grigio