WAGO ITALIA SRL - WAG221-483 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.14...4 mm²
Numero di connessioni - 3
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Con levette di blocco / sblocco - sì
Confezione
500 PZ
EAN
7449079180658
Codice prodotto
WAG221-483
Cod. produttore
221-483
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.14...4 mm²
Numero di connessioni:
3
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
0.2...4 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.14...4 mm²
Sezione AWG da / a:
12...24