WAGO ITALIA SRL - WAG221-482 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.14...4 mm²
Numero di connessioni - 2
Corrente nominale - 24.5 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Neutro
Confezione
1 PZ
EAN
4055143837422
Codice prodotto
WAG221-482
Cod. produttore
221-482
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.14...4 mm²
Numero di connessioni:
2
Corrente nominale:
24.5 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Neutro
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
0.2...4 mm
Tensione nominale:
440 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.14...4 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
12...24