WAGO ITALIA SRL - WAG216-286 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
2000000320830
Codice prodotto
WAG216-286
Cod. produttore
216-286
Produttore
WAG
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
25 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Dimensioni AWG:
14
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no