WAGO ITALIA SRL - WAG216-224 BOCCOLA BOCCOLA PER 1,5 MM² / AWG 16 ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
7449070890433
Codice prodotto
WAG216-224
Cod. produttore
216-224
Produttore
WAG
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Dimensioni AWG:
16
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no