pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG216-206 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG216-206 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

2000000183237

Codice prodotto

WAG216-206

Cod. produttore

216-206

Produttore

WAG

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

15 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Dimensioni AWG:

14

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; blu