pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG211-925 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG211-925 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 200 PZ

EAN

2000001649039

Codice prodotto

WAG211-925

Cod. produttore

211-925

Produttore

WAG

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; alogenato; Diametro esterno del cavo: da 6,0 a 10,0 mm; trasparente