WAGO ITALIA SRL - WAG211-823 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM PER L IMPIEGO DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.4...5 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Confezione
500 PZ
EAN
2000001011119
Codice prodotto
WAG211-823
Cod. produttore
211-823
Produttore
WAG
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.4...5 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; privo di alogeni; Diametro esterno cavo: da 1,4 a 5,0 mm; trasparente


