WAGO ITALIA SRL - WAG211-812 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM PER L USO DEL 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.4...5 mm
Diametro del cavo - 1.4...5 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
4050821674986
Codice prodotto
WAG211-812
Cod. produttore
211-812
Produttore
WAG
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.4...5 mm
Diametro del cavo:
1.4...5 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare


