pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG211-500/000-002 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, GIA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG211-500/000-002 GUAINA RETRAIBILE PER SMART PRINTER, GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 2.4...2.4 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000472478

Codice prodotto

WAG211-500/000-002

Cod. produttore

211-500/000-002

Produttore

WAG

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

2.4...2.4 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Giallo

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

20000 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Guaina retrattile; per Smart Printer; Diametro non ristretto: 2,4 mm; giallo