pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG211-114 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM SOLO PER L USO C

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG211-114 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM SOLO PER L USO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 3.7...5.9 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...6 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

7449074592074

Codice prodotto

WAG211-114

Cod. produttore

211-114

Produttore

WAG

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

3.7...5.9 mm

Diametro del cavo:

2.5...6 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Nero

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.