WAGO ITALIA SRL - WAG211-113 LUNGHEZZA UGELLI: 12 MM SOLO PER L USO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 2.2...4.5 mm
Diametro del cavo - 0.5...4 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Nero
Confezione
2000 PZ
EAN
7449074592050
Codice prodotto
WAG211-113
Cod. produttore
211-113
Produttore
WAG
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
2.2...4.5 mm
Diametro del cavo:
0.5...4 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Nero
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


