WAGO ITALIA SRL - WAG210-852 MARCATURA PULSANTE 27 X 19 MM, ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Argento
Trasparente - no
Larghezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001685457
Codice prodotto
WAG210-852
Cod. produttore
210-852
Produttore
WAG
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Larghezza:
19 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
27 mm
Marcatura pulsante; 27 x 19 mm; argento-colorato


