WAGO ITALIA SRL - WAG210-811/000-002 ETICHETTE IN TESSUTO PER ADESIVO PERMANE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079569538
Codice prodotto
WAG210-811/000-002
Cod. produttore
210-811/000-002
Produttore
WAG
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
7 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.


