WAGO ITALIA SRL - WAG210-648 LAMA UTENSILE: 2,5 X 0,4 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Modello - Ad angolo retto
Spessore della lama - 0.4 mm
Lunghezza complessiva - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
7449077740700
Codice prodotto
WAG210-648
Cod. produttore
210-648
Produttore
WAG
Larghezza della lama:
2.5 mm
Modello:
Ad angolo retto
Spessore della lama:
0.4 mm
Lunghezza complessiva:
100 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
25 mm
Diametro lama:
2.5 mm
Cacciavite di precisione:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
Altri
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
sì
Con dispositivo bloccavite:
sì
Modello antiscintilla:
sì
Lama incurvata:
no