WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1110 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
2000002469582
Codice prodotto
WAG2091-1110
Cod. produttore
2091-1110
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
160 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
38 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
3.5 mm
Altezza:
38 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0