WAGO ITALIA SRL - WAG209-609 SCHEDA DI MARCATURA WSB COME SCHEDA, BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
7449071973296
Codice prodotto
WAG209-609
Cod. produttore
209-609
Produttore
WAG
Stampa:
Cifre
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Bianco
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.


