WAGO ITALIA SRL - WAG2060-451/998-404 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO SMD PULSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...0.75 mm² 
- Corrente nominale In - 9 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Numero di poli - 1 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 13500 PZ 
EAN
2000002459446
Codice prodotto
WAG2060-451/998-404
Cod. produttore
2060-451/998-404
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...0.75 mm²
Corrente nominale In:
9 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...0.75 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.34 mm²
Tensione nominale:
160 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...0.75 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
13.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
3.9 mm
Altezza:
4.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0