WAGO ITALIA SRL - WAG206-1216 VARIOCRIMP 16 PINZA DI CRIMPATURA PER BO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura quadra
Sezione - 6...16 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000001173183
Codice prodotto
WAG206-1216
Cod. produttore
206-1216
Produttore
WAG
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura quadra
Sezione:
6...16 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
6...10
Lunghezza:
207 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
no
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
no


