WAGO ITALIA SRL - WAG206-1204 VARIOCRIMP 4 PINZA DI CRIMPATURA PER BOC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura quadra
Sezione - 0.25...4 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000385457
Codice prodotto
WAG206-1204
Cod. produttore
206-1204
Produttore
WAG
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura quadra
Sezione:
0.25...4 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
12...24
Lunghezza:
200 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
no
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
no