WAGO ITALIA SRL - WAG2052-324 MOR. PASSANTE MINI PER 2 CONDUTTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
100 PZ
EAN
2000001566398
Codice prodotto
WAG2052-324
Cod. produttore
2052-324
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Blu
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
800 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
30 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
35.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì