WAGO ITALIA SRL - WAG2020-104 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm² 
- Corrente nominale In - 13.5 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Numero di poli - 4 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
7449077472427
Codice prodotto
WAG2020-104
Cod. produttore
2020-104
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
13.5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.75 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
20.7 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
3.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0