VORTICE - VOR0000090028 VORT ANTIFUMO 3000 EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300900285
Codice prodotto
VOR0000090028
Cod. produttore
0000090028
Produttore
VOR
Kit di pressurizzazione composto da: un quadro di comando realizzato in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante: Una scheda elettronica a microprocessore con alimentatore ?switching?, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalando eventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale; ? due accumulatori ermetici 12V, ad alta capacita, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore; una morsettiera. Un?unita di pressurizzazione (elettroventola) azionata da un motore EC brushless, dotata di griglia con alette ad inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza.