VORTICE - VOR0000024154 DCW 800 D.250(BATTERIA FREDDA)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 0.8...0.8 kW
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale (del corpo) - Acciaio
Diametro nominale canale - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300241548
Codice prodotto
VOR0000024154
Cod. produttore
0000024154
Produttore
VOR
Modello:
Tondo
Potenza:
0.8...0.8 kW
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Diametro nominale canale:
250 mm
Larghezza:
520 mm
Larghezza nominale canale:
250 mm
Lunghezza:
650 mm
Altezza nominale canale:
250 mm
Altezza:
300 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
650 mm