VORTICE - VOR0000022469 ELECTRIC HEATER 1800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale (del corpo) - Acciaio
Modello di regolatore di temperatura - Nessuno
Diametro nominale canale - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300224695
Codice prodotto
VOR0000022469
Cod. produttore
0000022469
Produttore
VOR
Modello:
Tondo
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Modello di regolatore di temperatura:
Nessuno
Diametro nominale canale:
150 mm
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Segnalazione anomalia:
no
Lunghezza:
376 mm