VORTICE - VOR0000021631 ELECTRIC HEATER 500 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 0.5...0.5 kW
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Comandi - Sensore esterno
Confezione
1 PZ
EAN
8010300216317
Codice prodotto
VOR0000021631
Cod. produttore
0000021631
Produttore
VOR
Modello:
Tondo
Potenza:
0.5...0.5 kW
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Comandi:
Sensore esterno
Modello di regolatore di temperatura:
Integrato
Diametro nominale canale:
121 mm
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Ripristino protezione da surriscaldamento:
Integrato
Larghezza:
125 mm
Segnalazione anomalia:
no
Larghezza nominale canale:
125 mm
Lunghezza:
400 mm
Altezza nominale canale:
125 mm
Altezza:
223 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
400 mm