VORTICE - VOR0000021622 ELECTRIC HEATER 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Materiale (del corpo) - Acciaio
Modello di regolatore di temperatura - Nessuno
Diametro nominale canale - 160 mm
Protezione contro il surriscaldamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010300216225
Codice prodotto
VOR0000021622
Cod. produttore
0000021622
Produttore
VOR
Modello:
Tondo
Materiale (del corpo):
Acciaio
Modello di regolatore di temperatura:
Nessuno
Diametro nominale canale:
160 mm
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Larghezza:
161 mm
Segnalazione anomalia:
no
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
245 mm


