VORTICE - VOR0000021602 TAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di apparecchi controllabili - 1
Tipo di segnale di trasmissione - Altri
Con display - sì
Wireless - no
Adattativo ( capace di apprendere) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010300216027
Codice prodotto
VOR0000021602
Cod. produttore
0000021602
Produttore
VOR
Numero max. di apparecchi controllabili:
1
Tipo di segnale di trasmissione:
Altri
Con display:
sì
Wireless:
no
Adattativo ( capace di apprendere):
sì
Pre-programmato:
no
Bidirezionale:
sì
Altezza:
64 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
55 mm


