pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021115 GV2 ME06

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021115 GV2 ME06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di dispositivo - Altri

  • Con protezione termica -

  • Tipo di elemento di controllo - Pulsante

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300211152

Codice prodotto

VOR0000021115

Cod. produttore

0000021115

Produttore

VOR

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di dispositivo:

Altri

Con protezione termica:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0 kW

Profondità:

78 mm

Altezza:

89 mm

Interruttore magnetotermico per ventilatori industriali ATEX.