VORTICE - VOR0000021112 GV2 ME03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Tipo di dispositivo - Altri
Con protezione termica - sì
Tipo di elemento di controllo - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8010300211121
Codice prodotto
VOR0000021112
Cod. produttore
0000021112
Produttore
VOR
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Tipo di dispositivo:
Altri
Con protezione termica:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Profondità:
78 mm
Altezza:
89 mm


