VORTICE - VOR0000012434 VORT HRW 30 MONO EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300124346
Codice prodotto
VOR0000012434
Cod. produttore
0000012434
Produttore
VOR
Unità di ventilazione con recupero di calore decentralizzata, per installazione in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o soggette a ristrutturazione per efficientamento energetico. Ideale, oltre che per garantire il corretto ricambio d’aria, anche a prevenire l’eccesso di umidità nella stanza e l’insorgere di muffa sulle pareti. • Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV. • Diametro nominale: 100 mm. • Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria). • Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi. • Comandi per accensione / spegnimento, per la regolazione della modalità di funzionamento e per la selezione delle velocità della ventola, posti a bordo macchina. • Tre differenti modalità di funzionamento: • Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore; • Ventilazione in sola estrazione d’aria: l’aria viziata vien estratta dall’ambiente; • Ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell’ambiente. • Due filtri dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio. • Spia di segnalazione dei filtri saturi visibile nella parte inferiore dello chassis, immediatamente dietro la cover frontale. • Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del prodotto. • Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni. • Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall’interno della stanza. • Possibilità di asservimento a sensori remoti C-TEMP e C-HCS per la gestione automatica delle logiche di funzionamento.


