VORTICE - VOR0000010935 VORT HR 300 NETI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300109350
Codice prodotto
VOR0000010935
Cod. produttore
0000010935
Produttore
VOR
Versione specifica per mercati Italia ed Export. • Involucro in polipropilene espanso (PPE). • Pannello frontale estetico in resina plastica, finitura lucida. • Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm. • 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti; 3 velocità indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione. • Scambiatore di calore ad alta efficienza del tipo a flussi in controcorrente in materiale plastico (PS). • By-pass automatico per free-cooling (azionamento manuale ammesso in alternativa). • Filtri ePM10 50% (M5) e Coarse 65% (G4), posti rispettivamente in corrispondenza dei canali di ingresso e di espulsione. Lo stato di occlusione dei filtri e la necessità di interventi di manutenzione vengono segnalati visivamente sul pannello comandi presente a bordo macchina. • Pannello comandi posto sul coperchio frontale che consente: • La configurazione iniziale del prodotto; • L’impostazione manuale della modalità di funzionamento; • La gestione automatica del prodotto e la sorveglianza del suo corretto funzionamento; • La diagnostica di sistema; • Il costante monitoraggio della condizione dei filtri e la segnalazione della necessità di loro manutenzione/sostituzione; • L’aggiornamento della release di firmware installata. • Staffa di supporto per installazione a parete integrata nel prodotto.


