VIMAR SPA - VIWEK06 Kit EKKO 300D lineare 24V 3m 300kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 800 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406227911
Codice prodotto
VIWEK06
Cod. produttore
EK06
Produttore
VIW
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
800 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Con ricevitore radio:
sì


