VIMAR SPA - VIWEIM1 ATTUATORE HIDDY 200D INTER. 24V 2M 200KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 200 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406228192
Codice prodotto
VIWEIM1
Cod. produttore
EIM1
Produttore
VIW
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
200 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Chiusura automatica:
sì
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no
Con comando di sblocco a chiave:
no
Con ricevitore radio:
no



