VIMAR SPA - VIWEAM3 EKKO 400D attuatore lineare 24V 4m 250kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 550 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Automazioni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406228147
Codice prodotto
VIWEAM3
Cod. produttore
EAM3
Produttore
VIW
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
550 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Chiusura automatica:
sì
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
no
Con ricevitore radio:
no


