VIMAR SPA - VIW46922.042 Staffa contatti per telecamera IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 155 mm
Colore - Bianco
Altezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406311450
Codice prodotto
VIW46922.042
Cod. produttore
46922.042
Produttore
VIW
Adatto per:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
155 mm
Colore:
Bianco
Altezza:
155 mm
Profondità:
0...40 mm
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
Altri
Staffa con scatola contatti per telecamere Dome VF per fissaggio a parete o soffitto.


