VIMAR SPA - VIW46922.041 Staffa contatti per telecamera IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per - Altri 
- Metodo di montaggio - Parete 
- Larghezza - 155 mm 
- Colore - Bianco 
- Altezza - 155 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406311443
Codice prodotto
VIW46922.041
Cod. produttore
46922.041
Produttore
VIW
Adatto per:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
155 mm
Colore:
Bianco
Altezza:
155 mm
Profondità:
0...40 mm
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
Altri
Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet e Dome per fissaggio a parete o soffitto.


