VIMAR SPA - VIW46922.019 STAFFA CONTATTI PER TLC FISHEYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 131.1 mm
Colore - Bianco
Altezza - 131.1 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406307217
Codice prodotto
VIW46922.019
Cod. produttore
46922.019
Produttore
VIW
Adatto per:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
131.1 mm
Colore:
Bianco
Altezza:
131.1 mm
Profondità:
0...31 mm
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
Altri
Staffa con scatola contatti per telecamera Fisheye IP per fissaggio a parete o soffitto


