VIMAR SPA - VIW40169 7 Chiavette RFID Mifare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Distanza centro cilindro serratura - 0 mm
Inseritore biometrico - no
Lunghezza cavo di connessione - 0 m
Sistema radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352708730
Codice prodotto
VIW40169
Cod. produttore
40169
Produttore
VIW
Inseritore elettronico:
sì
Distanza centro cilindro serratura:
0 mm
Inseritore biometrico:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 m
Sistema radio:
sì
Inseritore intelligente:
no
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
no
Materiale:
Altri
Con contatto:
no
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


