VIMAR SPA - VIW30812.B Fuoriporta RFID connesso IoT bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Altri
Tipo di lettura - Tastiera
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente - no
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352675315
Codice prodotto
VIW30812.B
Cod. produttore
30812.B
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di lettura:
Tastiera
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
no
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Collegabile in rete:
sì
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
5...45 °C
Modello:
Lettore
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
52.8 mm
Profondità:
40.3 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no