VIMAR SPA - VIW30657.01 Placca 7M canapa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 7 
- Colore - Beige 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Plastica 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352695788
Codice prodotto
VIW30657.01
Cod. produttore
30657.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
7
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
208.5 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
208.5 mm
Profondità:
10.4 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
2.5 mm


