VIMAR SPA - VIW30642.02 Placca 2M nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di unità - 2 
- Colore - Nero 
- Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale 
- Materiale - Plastica 
- Con casella di testo - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8007352716230
Codice prodotto
VIW30642.02
Cod. produttore
30642.02
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
90 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
90 mm
Profondità:
7.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
0 mm


