VIMAR SPA - VIW30529.G By-alarm Plus rivel. DT incasso nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Altri
Corrente di esercizio - 28 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8007352691841
Codice prodotto
VIW30529.G
Cod. produttore
30529.G
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Altri
Corrente di esercizio:
28 mA
Tensione di esercizio:
12...12.01 V
Altezza:
52.8 mm
Larghezza:
44.8 mm
Profondità:
43.6 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no