pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30529.B By-alarm Plus rivel. DT incasso bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30529.B By-alarm Plus rivel. DT incasso bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altri

  • Corrente di esercizio - 28 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352691865

Codice prodotto

VIW30529.B

Cod. produttore

30529.B

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altri

Corrente di esercizio:

28 mA

Tensione di esercizio:

12...12.01 V

Altezza:

52.8 mm

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

43.6 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore By-alarm Plus di movimento ad infrarossi passivi e a microonde, bianco - 2 moduli